オズマ
オズマの AV家電
オズマの オーディオ
オズマの ヘッドホン/イヤホン/マイク
U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
62444403
品番
ESM-SP379PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。
スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。
イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品
S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属)
色
ピンク
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
イヤフォンジャック
120°3.5Φ金メッキ
ケーブル種類
U字型ケーブル
イヤホン形状
カナル型