U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62444419 品番 ESM-SP379WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。
スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。
イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。

付属品S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属) ホワイト 質量(g)12 コード長さ(m)1.2 プラグ3.5mmステレオミニプラグ イヤフォンジャック120°3.5Φ金メッキ ケーブル種類U字型ケーブル イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする