オズマ
オズマの AV家電
オズマの オーディオ
オズマの ヘッドホン/イヤホン/マイク
U字型ステレオイヤホンマイク/3.5Φ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62444446
品番
ESM-SP589PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ボタンひとつで着信応答・終話・音楽再生/動画再生・一時停止の操作が可能。
スマホを持たずに通話できる内蔵マイク。
イヤホンはインナータイプでイージーフィット構造。
付属品
S、M、Lサイズイヤパッド(Mは本体に付属)
色
ピンク
質量(g)
12
コード長さ(m)
1.2
プラグ
3.5mmステレオミニプラグ
イヤフォンジャック
120°3.5Φ金メッキ
ケーブル種類
U字型ケーブル
イヤホン形状
カナル型