オズマ
オズマの AV家電
オズマの オーディオ
オズマの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ブルートゥースステレオヘッドセットVer4.2
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62444489
品番
BT-12W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
Bluetoothステレオヘッドセット
色
ホワイト
質量(g)
14(イヤパッド装着時)
適合規格
Version4.2
接続方式
Bluetooth
消費電流(mA)
待機時:0.5、通話時:15、再生時:18
使用電池
リチウム電池55mAh
電流(mA)
充電:65
送信出力
Class2
充電時間(分)
120
動作温度(℃)
5〜35
連続待機時間
50時間
通信距離(m)
最大:10(障害物なきこと)
イヤホン形状
カナル型
再生時間(時間)
4
連続通話時間(時間)
3.5
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP