※受枠は付属しておりません(イメージ寸法図)

FKT-V 65-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62444858 FKT-V 65-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62444858 FKT-V 65-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62444858 FKT-V 65-3.5 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62444858

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62444858 品番 FKT-V 65-3.5
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途横断溝用 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:8●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×65●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止) 材質SS400 タイプ横断溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)65 溝幅(mm)350 本体質量(kg)44.5 寸法W(mm)450 荷重T-25 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※受枠等は付属しておりません。専用の受枠をご用意ください!(A型パッキン無し B型パッキン付)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする