オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの モバイルバッテリー/充電器
オズマの モバイルバッテリー
ケーブル一体型リチウム充電器8000mAh PSE認証品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62444866
品番
LCW80-CSBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ケーブル一体型リチウム充電器
付属品
20cmUSBケーブル付き(ストレートタイプ)
色
ブラック
質量(g)
176
出力
5V/2A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×69×15
入力
5V/2A
ケーブル長(mm)
45
バッテリー容量(mAh)
8000
USBポート数
1個口
充電端子
micro-B
給電端子
USB-A to microUSB