オズマ
オズマの 自動車用電気用品
オズマの 車用ソケット
オズマの DC充電器
DC充電器USBポート1Port 1A
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62445076
品番
IDCU-01K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
超コンパクトなUSB充電器
ご使用のケーブルを挿して使用可能
シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル
色
ブラック
質量(g)
約22(パッケージ+本体)
入力電圧(V)
DC12/24
出力電流(A)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×24×19
対応機種
スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応
USBポート数
1