DC充電器USBポート1Port 1A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62445085 品番 IDCU-01W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

超コンパクトなUSB充電器
ご使用のケーブルを挿して使用可能
シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル

ホワイト 質量(g)約22(パッケージ+本体) 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19 対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応 USBポート数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする