スマートフォン用DC充電器USBタイプ2A/2ポート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62445094 品番IDCU2-02W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,087
販売価格(税別)
988

最大出力2Aだからipadにも使える快適充電
とってもコンパクトなシガーソケット専用USB充電器

ホワイト 質量(g)約29(パッケージ+本体) 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×45×25 対応機種スマートフォン・iPhone・iPad対応 USBポート数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする