3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 建具金物
3M(スリーエム)の ドア・扉金物
3M(スリーエム)の 戸当り
3M バンポン クッショニング製品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(221個)
形状
角
注文コード
62445105
品番
SJ5008C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
直径×高さ・形状・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
<特長>
感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。
適度な硬度のポリウレタン性。
用途
<用途>
モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
形状
角
色
透明
種類
【糊】アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.7×12.7×3
RoHS指令(10物質対応)
対応