オズマ
オズマの スマホ/タブレット関連アクセサリ
オズマの スマホストラップ
オズマの カールコードストラップ
コイルストラップ メタルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62445146
品番
SCL-M04BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。丈夫なコイルストラップで、衣類を傷つけにくいラバー付きメタルクリップです。
長さ(cm)
通常:12〜最長:50
付属品
ラバー付きメタルクリップ
色
ブラック
タイプ
カール