※受枠は付属しておりません(イメージ寸法図)

FGT-V 50-33 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445628 FGT-V 50-33 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445628 FGT-V 50-33 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445628

鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法L(mm)395 寸法H(mm)50 荷重T-25 注文コード62445628 品番FGT-V 50-33
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法L・寸法H・荷重など30種類から選べます 他の種類を見る

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。
ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:7●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止) 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)395 寸法H(mm)50 本体質量(kg)13.1 寸法W(mm)400 寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:300×300 荷重T-25 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品がありますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする