FGT-V 55-44 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445646

※受枠は付属しておりません(イメージ寸法図)

FGT-V 55-44 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445646
FGT-V 55-44 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445646
FGT-V 55-44 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ 62445646

鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた ノンスリップタイプ FGT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)501寸法H(mm)55仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:9●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)注文コード62445646品番FGT-V 55-44
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。
ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。

用途枡用・マス蓋・ます蓋仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:9●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(スベリ止)材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた寸法L(mm)501寸法H(mm)55本体質量(kg)21.5寸法W(mm)500寸法(幅W×長さL)(mm)ます穴:400×400荷重T-25表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品がありますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする