※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKG 55-3 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型) ニムラ 62446800 PKG 55-3 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型) ニムラ 62446800 PKG 55-3 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型) ニムラ 62446800 PKG 55-3 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型) ニムラ 62446800 PKG 55-3 鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型) ニムラ 62446800

鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた 騒音低減 プレーンタイプ(受枠付) PKG(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 62446800 品番 PKG 55-3
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!
Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。

用途横断溝用グレーチング 付属品Cクリップ4個 仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W420×L1015×H61●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:4●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×55●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 材質SS400 質量(kg)枠:13.1 タイプ横断溝/側溝 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)55 溝幅(mm)300 本体質量(kg)30.3 寸法W(mm)400 荷重T-25 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする