75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( RGタイプ )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 62446810 品番 RG6/U-ATNL FLEX 薄灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒CATVインターネット環境において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)

用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)22.9 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色薄灰 導体外径(Φmm)内部:1.02、外部1:4.67、外部2:5.47、外部3:5.52 絶縁体外径(mm)4.57 シース外径(Φmm)7.06 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)93(220MHz)、139(450MHz)、187(770MHz)、60(90MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする