75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFBE-ATNL-SSF ) < アルミ編組シールド 自己支持型 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(500m) 注文コード62446846 品番S-5C-HFBE-ATNL-SSF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

3重シールド構造により外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めました。(⇒デジタル放送・双方向通信において送信データの誤りとなる流合雑音を低減)

用途CATV(共同受信)など、屋外から屋内へ引込線として使用する場合に最適です。衛星(CS・BS)・地上波デジタル放送の受信にも対応しております。 材質(シース)PE 材質(絶縁体)HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.8 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:1.2、外部1:5、外部2:5.7、外部3:5.8 絶縁体外径(mm)4.9 シース外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)52(90MHz)、83(220MHz)、125(470MHz)、162(770MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする