75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-4C-FB )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード62446871 品番S-4C-FB 薄灰
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色薄灰 導体外径(Φmm)内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5 絶縁体外径(mm)3.7 シース外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする