75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-AL ) < アルミ編組シールド >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) シース色 注文コード62446880 品番S-5C-FB-AL 黒<シュリンク>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はシース色4種類から選べます 他の種類を見る

編組(外部導体2)にアルミ合金線を採用することで、軽量化を図りました。1S-5C-FB(JIS規格品)の性能に準じており、同じ条件での使用が可能です。構造的にも同等であり、コネクターも同じものを使用できます。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)接続時の屋内配線用。監視・防犯カメラの接続配線用。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8 絶縁体外径(mm)5 シース外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AL インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする