関西通信電線
75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
62446959
品番
S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途
衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
PEF
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
21.1
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
黒
導体外径(Φmm)
内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8
絶縁体外径(mm)
5
シース外径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)
素線数
1
材質(導体)
内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC
インピーダンス(Ω)
75±3
耐電圧(V)
1000(AC/1分間)
静電容量(nF/km)
56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表