曜日別特売
S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 > 関西通信電線 62446986

75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-5C-FB-SSD ) < 自己支持型 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(80m)注文コード62446986品番S-5C-FB-SSD (MW1.6) 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。

用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)21.1絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色導体外径(Φmm)内部:1.05、外部1:5.1、外部2:5.8絶縁体外径(mm)5シース外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)21.7(10MHz)、95(220MHz)、145(470MHz)、58.8(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする