75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( S-5C-HFL ) < アルミ ラミネート タイプ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 62447440 品番 S-5C-HFL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩を最小限に低減します。

用途衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。CATV施設内の分配線。 材質(シース)PE 材質(絶縁体)HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)1.2 絶縁体外径(mm)5 シース外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)16.7(10MHz)、51.1(90MHz)、81.2(220MHz)、121(470MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする