※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGR 44-54 鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型) ニムラ 62447536 PGR 44-54 鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型) ニムラ 62447536 PGR 44-54 鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型) ニムラ 62447536 PGR 44-54 鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型) ニムラ 62447536

鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた プレーンタイプ(受枠付) PGR(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 62447536 品番 PGR 44-54
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。
普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。

用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●L形鋼エンドアングル寸法(mm):W1:520 × L1:519 × H1:50●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×44●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 材質SS400 質量(kg)枠:7.7 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)485 寸法H(mm)44 溝幅(mm)500×400 本体質量(kg)12.8 寸法W(mm)500 荷重T-14/T-6 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
注意
※付属の受枠は4方2面枠となリます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
※桝内径と受枠内径が合致しない製品があリますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする