75Ω同軸ケーブル 低損失タイプ ( 3C-FV )

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード62448018 品番3C-FV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

絶縁体に発泡ポリエチレンを使用している為、低損失です。編組タイプの為、曲げ特性が良く、取扱いが簡単です。

用途AV機器間の相互接続。内部配線給電線。監視・防犯カメラの接続配線用。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)54 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:0.65、外部2:3.7 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.4 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)320(770MHz)、41.7(90MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:AC インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする