75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL ) < アルミ合金編組 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 62448027 品番 3C-2V-AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

防犯・監視カメラ(CCTV)の接続に最適な同軸ケーブルです。

用途監視・防犯カメラなどの映像配線用。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)外部:3.8 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)210(220MHz)、417(770MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部:アルミ合金線 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする