画像準備中

75Ω同軸ケーブル 監視カメラ専用タイプ ( 3C-2V-AL+SC0.9mm×2C )

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード62448045 品番3C-2V(C)+SC0.9mm×2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

防犯・監視カメラに最適な同軸ケーブル。3C-2V-AL+SC0.9mm×2Cを平行線にすることで、一度に通線可能です。施工時間の短縮に繋がります。

材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3C-2V-AL :91.4以下 SC線:29.2以下 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)外部:3.8 絶縁体外径(mm)3C-2V-AL :3.1 SC線:1.35 シース外径(Φmm)3C-2V-AL :5.2±0.5 SC線:4.0±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)44(10MHz)、210(220MHz)、417(770MHz) 素線数3C-2V-AL :1、SC線:1 材質(導体)内部:AC、外部3C-2V-AL :アルミ合金線 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)3C-2V-AL :1000 SC線:350(AC/1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする