75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 3C-2VS ) < より線内部導体 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 62448097 品番 3C-2VS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。

用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。 材質外部導体:AC 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)100 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:0.18、外部:3.7 絶縁体外径(mm)3.1 シース外径(Φmm)5.2 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)48(10MHz) 素線数7 材質(導体)内部:AC、 インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする