※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニムラ
ニムラの グレーチング・排水設備商品
ニムラの グレーチング
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62448805
品番
PKD 65-4
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
横断溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途
横断溝用グレーチング
仕様
●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):7×4×65●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
材質
SS400
タイプ
横断溝用
ピッチ
普通目
種類
みぞぶた
寸法L(mm)
995
寸法H(mm)
65
溝幅(mm)
400
本体質量(kg)
43.1
寸法W(mm)
500
荷重
T-25
表面
プレーン
処理方法
溶融亜鉛めっき
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません