50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5D-2E ) < ポリエチレンシース >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 62448971 品番 5D-2E
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。

用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。 材質外部導体:AC 材質(シース)PE 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)11.7 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:1.4、外部:5.5 絶縁体外径(mm)4.8 シース外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)27(10MHz)、183(400MHz)、281(900MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、 インピーダンス(Ω)50±2 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする