Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
ボールポイント六角レンチ(黒染め酸化処理) 10本入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62449127
品番
HYX143BH5/64
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
全長(mm)
88
先端形状
ボールポイント六角
首下長(mm)
18
対辺寸法(inch)
5/64
サイズ規格
インチ