ESD 精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62449267 品番HYS352ESDN115
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。

全長(mm)115 切断能力軟線程度 切断可能径(Φmm)最大1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする