※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKD 55-4 鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) ニムラ 62449444 PKD 55-4 鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) ニムラ 62449444 PKD 55-4 鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) ニムラ 62449444 PKD 55-4 鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型) ニムラ 62449444

鋼板製グレーチング 側溝用みぞぶた プレーンタイプ 普通目 PKD(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62449444 品番 PKD 55-4
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。

用途側溝用グレーチング 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:5●ベアリングバー:Iバー(断面形状がI型のもの)●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法(mm):IB7×4×55 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)995 寸法H(mm)55 溝幅(mm)400 本体質量(kg)37.1 寸法W(mm)500 荷重T-20 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする