※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62449976
品番
HYR432T25
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
先端サイズ
T25
全長(mm)
163
首下長(mm)
33
軸径(inch)
(二面幅)3/16
先端形状
トルクス