※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の トルクスレンチL型
L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62450019
品番
HSR431T5
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
黒染め酸化処理がしてあります。
先端サイズ
T5
全長(mm)
72
首下長(mm)
13
軸径(inch)
(二面幅)0.05
先端形状
トルクス