※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKD-S 750-4.5 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型) ニムラ 62450056 PKD-S 750-4.5 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型) ニムラ 62450056 PKD-S 750-4.5 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型) ニムラ 62450056 PKD-S 750-4.5 鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型) ニムラ 62450056

鋼板製グレーチング 横断・側溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PKD-S(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)450 寸法L(mm)498+498 仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 注文コード62450056 品番PKD-S 750-4.5
参考基準価格(税別)¥71,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は溝幅・寸法L・仕様など43種類から選べます 他の種類を見る

細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。

用途横断・側溝用グレーチング 仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法(mm):7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 材質SS400 タイプ横断溝用/側溝用 ピッチ細目 種類みぞぶた 寸法L(mm)498+498 寸法H(mm)50 溝幅(mm)450 本体質量(kg)77.5 寸法W(mm)550 荷重T-25 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
注意
※受枠等は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする