※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)250
寸法L(mm)995
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:3●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):3×32●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
注文コード62450144
品番PKD-S 332-2.5
参考基準価格(税別)¥21,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
細目タイプの横断・側溝用のみぞぶたです。プレーンタイプの一般型圧接型グレーチングです。