50Ω同軸ケーブル 高発泡タイプ ( 10D-HFA ) < PVCシース >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(40m) 注文コード 62450301 品番 10D-HFA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。

用途移動体通信、Wi-Fi。無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。高周波用機器の接続、および内部配線。 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.6 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:3.8、外部30:10.1、外部2:11 絶縁体外径(mm)10 シース外径(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)58(400MHz)、91(900MHz)、106(1200MHz)、121(1500MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC、外部1:銅テープ、外部2:AC、外部3:アルミテープ インピーダンス(Ω)50±2 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする