50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 62450775 品番 RG-8/U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易

材質外部導体:AC 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)6.35 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:0.724、外部:8.1 絶縁体外径(mm)7.2 シース外径(Φmm)10.3 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)6.3(1MHz)、19(10MHz)、36(30MHz)、69(100MHz) 素線数7 材質(導体)内部:AC インピーダンス(Ω)52±2 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする