50Ω同軸ケーブル ( RGタイプ ) < 米国海軍 MIL規格 >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 62450879 品番 RG-58/U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本製品は米国陸海軍連合仕様書のMIL、および防衛庁仕様DSPに基づく高周波同軸ケーブルで、米国はもとより日本国内でも広く使用されているケーブルです。一般的に絶縁体は充実ポリエチレンが多く、以下の特徴を持ち合わせております。 ・絶縁抵抗・絶縁耐圧が高い・機械的強度が高い・軽量で取り扱いが容易

材質外部導体:TAC 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)PE 導体抵抗(Ω/km)(20℃)35.2 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:0.813、外部:3.6 絶縁体外径(mm)3 シース外径(Φmm)4.95 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)284(400MHz)、435(900MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC インピーダンス(Ω)53.5±2.5 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)93.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする