※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)200
寸法L(mm)995
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:3●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):3×32●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
注文コード62451088
品番PKT-S 332-2
参考基準価格(税別)¥25,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
細目ボルト固定式(騒音低減用)タイプ!
プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。