75Ω同軸ケーブル デジタル放送・CATV対応 ( EM-S-5C-HFL 環境配慮型 ) < アルミ ラミネート タイプ >

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 62451116 品番 EM-S-5C-HFL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。

材質(シース)EMPE 材質(絶縁体)HPEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.6 絶縁抵抗(MΩ/km)1000 シース色 導体外径(Φmm)内部:1.2、外部:5.9 絶縁体外径(mm)5 シース外径(Φmm)7.7 RoHS指令(10物質対応)対応 標準減衰量(dB/km)81.2(220MHz)、158(770MHz) 素線数1 材質(導体)内部:AC インピーダンス(Ω)75±3 耐電圧(V)1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする