※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)200×200
寸法L(mm)305
仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:3●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×32●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)
注文コード62451456
品番PGM 32-22
参考基準価格(税別)¥4,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。