Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
5/32
注文コード
62451726
品番
HXZ246HN5/32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,410
この商品は
先端サイズ
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状
六角
先端サイズ
5/32
軸長(mm)
60
全長(mm)
160
商品構成
単品
ハンドル幅(mm)
18