※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)450×450
寸法L(mm)550
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法(mm):4.5×44●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)
注文コード62451779
品番PGM-S 444-45
参考基準価格(税別)¥39,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。