※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)900×900
寸法L(mm)498+498
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:10●ベアリングバーピッチ:15●ベアリングバー寸法:7×4×50●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●処理:溶融亜鉛めっき
注文コード62451955
品番PGM-S 750-99
参考基準価格(税別)¥139,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。