※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1枚
溝幅(mm)400×400
寸法L(mm)500
仕様●クロスバー:丸棒●クロスバー本数:5●ベアリングバーピッチ:12.5●ベアリングバー寸法:3×25●ベアリングバー種類:フラットバー(平鋼)●処理:溶融亜鉛めっき
注文コード62451989
品番PGM-S 325-44
参考基準価格(税別)¥15,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。
プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。