※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGT 65-55 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型) ニムラ 62452104 PGT 65-55 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型) ニムラ 62452104 PGT 65-55 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型) ニムラ 62452104 PGT 65-55 鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型) ニムラ 62452104

鋼板製グレーチング ボルト固定式落込みますぶた プレーンタイプ PGT(一般型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)500×500 寸法L(mm)600 注文コード62452104 品番PGT 65-55
参考基準価格(税別)¥37,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は溝幅・寸法L・寸法Hなど30種類から選べます 他の種類を見る

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。
グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。
普通目でプレーンタイプの圧接式です。

用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバーピッチ:35.3●ベアリングバー寸法:7×4×65●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの)●処理:溶融亜鉛めっき 材質SS400 質量(kg)33.5 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)600 溝幅(mm)500×500 寸法W(mm)600 荷重T-25 表面プレーン
注意
※受枠等は付属しておりません。専用の受枠をご用意ください!(A型パッキン無し B型パッキン付)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりませんので、企業様名や法人様名又は屋号のご指示をお願い致します。
※工事現場など大型車両が通行できない地域など一部配送不可地域もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする