ケーブルカッター クラシックタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62452338 品番Z5001C230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

切断時にケーブルが滑らないように、鎌の形をした刃先になっています。開口用バネ及びロック機構付き。170mmタイプはΦ12mm(40平方ミリメートルまで)、230mmタイプはΦ18mm(60平方ミリメートル)までの銅、アルミケーブルに使用できます。スチールケーブルやワイヤーには適しません。

全長(mm)230 切断可能径(Φmm)最大18 使用範囲(mm)最大60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする