コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62452514 品番 HQR837CBH10
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

クロームメッキの商品です。

形状T型 先端サイズ六角10 軸長(mm)200 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)120×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする