Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
六角4
注文コード
62452539
品番
HSR837CBH4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クロームメッキの商品です。
形状
T型
先端サイズ
六角4
軸長(mm)
150
先端形状
六角
ハンドル寸法(mm)
80×26