コンフォートグリップ Tハンドル六角ボールレンチ(クロームメッキ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ六角6 注文コード62452557 品番HWR837CBH6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

クロームメッキの商品です。

形状T型 先端サイズ六角6 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)100×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする